Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanentmarker N50-CE Einweg 2mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/098/a013098p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/098/a013098p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304002350
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50-CE
EAN/GTIN:
     4902506078001
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Der Permanentmarker Pen N50 kann auch auf rauen Untergründen markieren, das extrem stabile Aluminiumgehäuse ist zum Einspannen in Maschinen geeignet und mit der extrem langen Schreibleistung markieren Sie länger als mit herkömmlichen Markern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
N50
Strichstärke:
2
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Mechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker N50
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker, Marker, Permanent, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
1
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,93*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,96*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,03*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,89*
3 Tage
96
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.