Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 2mm Rundspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker 2mm Rundspitze blau
Permanentmarker 2mm Rundspitze blau
Artikel-Nr.:
     467-#PENTN50CE
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50-CE
EAN/GTIN:
     4902506078001
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
  • Permanentmarker für nahezu alle Materialien
  • Wisch-und wasserfest
  • Metallgehäuse und Kappe in Schreibfarbe
  • Rundspitze
  • Strichstärke 4,3 mm.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
nein
Marke:
Pentel
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker blau rundspitze, permanent marker, permanent marker blau, Filzmarker, Filzstift, Marker, N50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,63*
1 Tag
135
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,03*
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 2,05*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,89*
3 Tage
135
30
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.