Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanentmarker N50-CE Einweg 2mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-304002350
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50-CE
EAN/GTIN:
     4902506078001
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Der Permanentmarker Pen N50 kann auch auf rauen Untergründen markieren, das extrem stabile Aluminiumgehäuse ist zum Einspannen in Maschinen geeignet und mit der extrem langen Schreibleistung markieren Sie länger als mit herkömmlichen Markern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
N50
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker N50
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker blau rundspitze, permanent marker, permanent marker blau, Marker, Permanent, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,62*
Lager 1682
135
1
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,95*
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,08*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,88*
6 Tage
135
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.