Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Besenstiel IN-UP 971 1.300mm außen 21mm Stahlrohr rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
haug Besenstiel IN-UP 971 1.300mm außen 21mm Stahlrohr rot
haug Besenstiel IN-UP 971 1.300mm außen 21mm Stahlrohr rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521039
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     971
EAN/GTIN:
     4002403936142
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel 130 cm
HAUG 971 haug® Besenstiel in-up 2,1 x 130 cm (Ø x H) Stahl rot Durchmesser / Wandstärke: 0,37 mm. Speziell für Einsatzbereiche · bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht · sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
eClassID:
23060601
HerstellerNr:
971
Werksnummer:
9199125300
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Besenstiel in-up
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, besenstiel stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,79*
1
€ 7,95*
ab € 5,09*
€ 7,81*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,30*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,39*
€ 12,34*
3 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haug Bürsten
972
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.