Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Besenstiel IN-UP 971 1.300mm außen 21mm Stahlrohr rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496024000
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     971
EAN/GTIN:
     4002403936142
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel 130 cm
Durchmesser / Wandstärke: 0,37 mm. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Maße:
2,1 x 130 cm (Ø x H)
mit Gewinde:
Ja
Durchmesser des Außengewindes:
42
Temperaturbereich:
0 bis +80
Material:
Stahl
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besenstiel in-up
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, besenstiel verzinkt, Besen, Besenstiele, Besenzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,70*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,09*
€ 7,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 12,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,45*
€ 12,22*
5 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haug Bürsten
972
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.