Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Besenstiel IN-UP 971 1.300mm außen 21mm Stahlrohr rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-496024000
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     971
EAN/GTIN:
     4002403936142
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel 130 cm
Durchmesser / Wandstärke: 0,37 mm. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besenstiel in-up
Maße:
2,1 x 130 cm (Ø x H)
mit Gewinde:
Ja
Durchmesser des Außengewindes:
42 mm
Temperaturbereich:
0 bis +80 °C
Made in Germany:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, besenstiel stahl, Besen, Besenstiele, Besenzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
31
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,79*
1
€ 7,95*
ab € 5,09*
€ 7,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,30*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,39*
€ 12,34*
3 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haug Bürsten
972
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.