Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Alustiel IN-UP 972 1.400mm Außendurchmesser 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496022300
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     972
EAN/GTIN:
     4002403009723
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Durchmesser / Wandstärke: 1 mm. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche ab 40 cm Arbeitsgeräte. Eignung nach HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). Es minimiert Risiken und kann Sicherheit bei Pandemien wie Covid-19 für Mitarbeiter und Produkte bieten. Mit einer HACCP-Lösung erfüllen Sie rechtliche Vorgaben und minimieren Haftungsrisiken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Maße:
2,2 x 140 cm (Ø x H)
mit Gewinde:
Ja
Durchmesser des Außengewindes:
42
Temperaturbereich:
-20 bis +100
Material:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besenstiel in-up
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, besenstiel alu 140 cm, alu stiel, alu-stiel 22mm, Besen, Besenstiele, Besenzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,91*
€ 10,37*
4 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 16,01*
3 Tage
27
6
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 16,01*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
987
ab € 5,28*
Sonstiges
Haug Bürsten
979
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.