| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347277 Herst.-Nr.: 6001000340 EAN/GTIN: 4014885402916 |
| |
|
| | |
| Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l signalweiß zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 3 Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037712501 | HerstellerNr: | 6001000340 | Werksnummer: | 6001000340 | Länge netto mm: | 182,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 346,00 | Gewicht netto Kg: | 2,065000 | Gewicht brutto Kg: | 2,065000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | signalweiß | Produktart: | Hewi Abfallbehälter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,37* | € 169,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,00* | € 174,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,02* | € 189,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 147,62* | € 193,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 158,17* | € 209,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|