| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347273 Herst.-Nr.: 6001000336 EAN/GTIN: 4014884980927 |
| |
|
| | |
| Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l tiefschwarz zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 3 Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037712590 | HerstellerNr: | 6001000336 | Werksnummer: | 6001000336 | Länge netto mm: | 182,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 346,00 | Gewicht netto Kg: | 2,065000 | Gewicht brutto Kg: | 2,065000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Hewi Abfallbehälter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,96* | € 189,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 147,08* | € 192,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,27* | € 200,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 158,32* | € 209,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|