| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347215 Herst.-Nr.: 6001000278 EAN/GTIN: 4014884994375 |
| |
|
| | |
| Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l senfgelb zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für hande Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037704818 | HerstellerNr: | 6001000278 | Werksnummer: | 6001000278 | Länge netto mm: | 182,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 346,00 | Gewicht netto Kg: | 2,056000 | Gewicht brutto Kg: | 2,056000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | senfgelb | Produktart: | Hewi Abfallbehälter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,75* | € 240,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 188,62* | € 244,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,85* | € 253,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,66* | € 255,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 198,91* | € 260,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|