Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.05.100 86 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.05.100 86 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l sand
HEWI 477.05.100 86 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l sand
HEWI 477.05.100 86 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l sand
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347224
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000287
EAN/GTIN:
     4014884994597
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l sand zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für hande
Weitere Informationen:
eClassID:
13037704886
HerstellerNr:
6001000287
Werksnummer:
6001000287
Länge netto mm:
182,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
346,00
Gewicht netto Kg:
2,056000
Gewicht brutto Kg:
2,056000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
sand
Produktart:
Hewi Abfallbehälter SERIE 477
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,71*
€ 239,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 186,50*
€ 243,73*
€ 5,95*
ab € 193,65*
€ 253,25*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,00*
€ 267,75*
11 Tage
433
Frei Haus
ab € 226,69*
€ 294,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 86
ab € 123,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 18
ab € 184,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 18
ab € 123,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 98
ab € 169,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 98
ab € 128,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 50
ab € 169,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 50
ab € 123,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 90
ab € 168,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 90
ab € 144,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.