| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347219 Herst.-Nr.: 6001000282 EAN/GTIN: 4014884517680 |
| |
|
| | |
| Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l stahlblau zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für hande Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037704850 | HerstellerNr: | 6001000282 | Werksnummer: | 6001000282 | Länge netto mm: | 182,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 346,00 | Gewicht netto Kg: | 2,056000 | Gewicht brutto Kg: | 2,056000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | stahlblau | Produktart: | Hewi Abfallbehälter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,34* | € 219,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 178,10* | € 233,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,41* | € 240,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 193,78* | € 254,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 197,36* | € 260,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|