Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976272023 Herst.-Nr.: 8000658906 EAN/GTIN: 7320760149133 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrersatz A191 DIN 338 TypN D.0,3-1,0x0,5mm HSS 20tlg.Runddose DORMER Dormer Spiralbohrer, Satz HSS DIN 338 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Kernlochmaßen 0,38 / 0,52 / 0,58 / 0,78 / 0,82mm · Verpackung: Runddose · Modell: A191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000658906 | Werksnummer: | 8000658906 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Nenn-Ø 0,3-1,0x0,5 mm | Norm: | DIN 338 | Produktart: | Spiralbohrer HSS | Ausfuehrung: | 20 teilig Runddose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,31* | € 52,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,37* | € 56,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,96* | € 60,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,31* | € 62,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 53,46* | € 67,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|