| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-A19131M Herst.-Nr.: A19131M EAN/GTIN: 7320760149133 |
| |
|
| | |
| Bohrersatz in DIAL-A-TOOL-Box bestehend aus 20 spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, A100 Durchmesser 0.3 bis 1.0mm mit Größensteigung von 0.05mm und 0.38, 0.52, 0.58, 0.78 und 0.82mm, gemäß DIN 338 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Dampfangelassen | Oberflächenbehandlung: | Steam Tempered | Norm/Standard: | DIN 338 | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 118 ° | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 4 XD | Bestellcode ISO: | A19131M | Spiralform: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |