Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-663651 Herst.-Nr.: A191 31M EAN/GTIN: 7320760149133 |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Bohrersatz Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug Zur Verwendung mit = Miniaturbohrmaschinen Stückzahl = 20
Dormer Miniaturbohrersatz, 20-teilig. A191 31M ist ein Miniatur-Bohrersatz mit 20 HSS-Bohrern von Dormer. Die im Lieferumfang enthaltenen Größen reichen von 0,3 mm bis 1 mm in 0,05-mm-Schritten sowie die folgenden Größen: 0,38, 0,52, 0,58, 0,78 und 0,82 mm. Dieser Miniatur-Bohrersatz ist sowohl für Profis als auch Heimwerker geeignet, um im Einsatz präzise und genaue Ergebnisse zu erzielen. Leistungsmerkmale:. Lieferung in einem Kunststoffkoffer, der Bohrer einzeln ausgibt HSS-Bohrer (Hochgeschwindigkeitsstahl) Nr. 31M - HSS-Bits sind hart und wärmebeständig als Kohlenstoffstahl Bits sind in Größen von 0,05 mm inkrementell. Typische Anwendungen:. Eine gute Auswahl aller Arten von Bohrern garantiert eine schnelle und einfache Arbeit. Die Verwendung der richtigen Bits zum Bohren in eine Vielzahl von Materialien sorgt für Sicherheit und reduziert die Bohrzeit. Ob beim Bohren von Holz, Mauerwerk, Acryl, Metall oder einer beliebigen Anzahl anderer Materialien: Mit dem Bohrer für die jeweilige Aufgabe können Sie mit Sicherheit und Genauigkeit bohren. Ability Einige Bohrersätze bieten eine Mischung aus Bohrertypen, um alle Arten von Aufgaben von Holz und Metall bis hin zu Mauerwerk abzudecken, wobei einige auch spezifischere Bohrertypen wie flache Holzbohrer oder Kegelsenker enthalten. Miniatur-Bohrersätze werden sowohl von Profis als auch Heimwerkern für Aufgaben wie: Modellbau Schmuckherstellung Taktherstellung. Häufig gestellte Fragen: Was ist HSS? HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Bohrersatz | Multifunktionswerkzeugart: | Rotationswerkzeug | Zur Verwendung mit: | Miniaturbohrmaschinen | Stückzahl: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, dormer bohrersatz, spiralbohrersatz din 338, bohrersatz holzbohrer, 663651, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Dormer, A19131M, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,64* | € 61,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,91* | € 61,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,49* | € 63,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 53,62* | € 67,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,47* | € 86,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|