Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack Big Bag Mini Länge 300 mm Breite 300 mm Höhe 400 mm 30KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportsack Big Bag Mini Länge 300 mm Breite 300 mm Höhe 400 mm 30KG
Transportsack Big Bag Mini Länge 300 mm Breite 300 mm Höhe 400 mm 30KG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976244092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818467
EAN/GTIN:
     4260602890003
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Transportsack Big Bag Mini L.300mm B.300mm H.400mm Trgf.30kg Aufdruck:o. zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist unbeschichtet · ohne Traglastprüfung · kein kranbares Hebezeug!
Weitere Informationen:
eClassID:
20160206
HerstellerNr:
4000818467
Werksnummer:
4000818467
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 300 mm Breite 300 mm Höhe 400 mm
Produktart:
Transportsack
Ausfuehrung:
Aufdruck: ohne
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
80
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,27*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,30*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11048
ab € 7,24*
Ähnlich
Desabag
1.1004
ab € 1,41*
Ähnlich
Desabag
1.1002
ab € 3,21*
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,44*
Ähnlich
Desabag
11001
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
18015
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.