Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack Big Bag Mini L.300mm B.300mm H.400mm Trgf.30kg Aufdruck:o.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18003
EAN/GTIN:
     4260602890003
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist unbeschichtet · ohne Traglastprüfung · kein kranbares Hebezeug!
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Aufdruck:
ohne
Material:
Polypropylen 95 g/m²
Höhe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bausack, Flachsack, Schüttgut, Transportsack, Transportsäcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
80
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,27*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,30*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11048
ab € 7,20*
Ähnlich
Desabag
1.1004
ab € 1,41*
Ähnlich
Desabag
1.1002
ab € 3,21*
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,41*
Ähnlich
Desabag
11001
ab € 4,20*
Ähnlich
k.A.
18015
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.