Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, geschlossener Boden, 70 x 75 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, geschlossener Boden, 70 x 75 x 80 cm
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, geschlossener Boden, 70 x 75 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1001
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     11001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der Big Bag 70 x 75 x 80 cm ist mit eine Traglast von 2000 kg (SWL 5:1) das absolute Schwergewicht in unserem Sortiment. Dieser Big Bag mit einem Füllvolumen von 0,42 m³ wurde für den Transport von extrem schweren Füllgütern entwickelt wie z.B Metallschrott oder Giessereiteilen

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen
  • Schürze
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Höhe:
80 cm
Länge:
75 cm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11048
ab € 7,20*
Ähnlich
Desabag
1.1004
ab € 1,41*
Ähnlich
Desabag
1.1002
ab € 3,21*
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,41*
Ähnlich
k.A.
18015
ab € 1,69*
Ähnlich
k.A.
18003
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.