Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbedruckt, unbeschichtet, Ein-/Auslauf, 95 x 95 x 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbedruckt, unbeschichtet, Ein-/Auslauf, 95 x 95 x 220 cm
Big Bag unbedruckt, unbeschichtet, Ein-/Auslauf, 95 x 95 x 220 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1048
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     11048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der DESABAG Big Bag mit Ein-/Auslauf wurden für eine einfache und präzise Entleerung von losen Schüttgütern entwickelt. Sie werden häufig bei der automatischen Befüllung von Pulver, Granulaten und anderen rieselfähigen Materialien eingesetzt und am Bestimmungsort über einen Auslaufstutzen im Boden wieder entleert.

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • Auslauf 35×50 cm, Einlauf 35×50 cm
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
95 cm
Höhe:
220 cm
Länge:
95 cm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,41*
Ähnlich
Desabag
12002
ab € 4,79*
Ähnlich
Desabag
1.1016
ab € 4,95*
Ähnlich
Desabag
1.2000
ab € 5,17*
Ähnlich
Desabag
11049
ab € 4,04*
Ähnlich
Desabag
11051
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.