Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack Big Bag L.600mm B.600mm H.600mm Trgf.500kg Aufdruck:o.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-4000818394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18015
EAN/GTIN:
     4260602890027
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
600 mm
Länge:
600 mm
Aufdruck:
ohne
Material:
Polypropylen 120 g/m²
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bausack, BIG BAG, Flachsack, Schüttgut, Transportsack, Transportsäcke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,47*
3 Tage
165
1
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 3,43*
3 Tage
274
1
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 3,52*
3 Tage
205
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,59*
Lager 1319
289
1
€ 8,95*
ab € 2,90*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11048
ab € 7,24*
Ähnlich
Desabag
1.1004
ab € 1,41*
Ähnlich
Desabag
1.1002
ab € 3,21*
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,44*
Ähnlich
Desabag
11001
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
18003
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.