Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbeschichtet, unbedruckt 45 x 45 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt 45 x 45 x 60 cm
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt 45 x 45 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1004
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Dieser Big Bag mit einer Traglast von 500 kg (SWL 5:1) und einem Füllvolumen von 121 l ist perfekt für die Befüllung von metallischen Kleinteilen oder Steinen (wie z.B Natursteinpflaster) geeignet. Einfaches transportieren von Kleinteilen in der metallverarbeitenden Industrie mittels Hebegerät (Stapler, Kran etc.).

Produktbeschreibung:

  • passt durch eine Eingangstür
  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • geschlossener Boden, oben offen
  • 4 Hebeschlaufen
  • extreme Traglast im Vergleich zu Größe
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
45 cm
Höhe:
60 cm
Länge:
45 cm
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 87.000 Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 58 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 87 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 116 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 145 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 290 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 580 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 87000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11048
ab € 7,20*
Ähnlich
Desabag
1.1002
ab € 3,21*
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,41*
Ähnlich
Desabag
11001
ab € 4,20*
Ähnlich
k.A.
18015
ab € 1,69*
Ähnlich
k.A.
18003
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.