| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019092917 Herst.-Nr.: 2952044 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Planam 2952044 Softshelljacke DuraWork kornblau/schwarz Gr:S Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht – die DuraWork Softshelljacke ist Ihr sportifer Alltagsbegleiter bei Wind und Wetter. Dank der Bundweitenverstellung passt sie sich perfekt Ihrem Körper an und das weiche Fleece auf der Innenseite hält Sie auch bei kühlen Temperaturen warm.ZusatzinformationSortimente DuraWorkFarbe kornblau/schwarzArtikelgruppe 2952Material Oberstoff94 % Polyester, 6 % ElastanSoftshellInnenfutter100 % PolyesterFleeceExtra wasserabweisend winddicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche links mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Bundweitenverstellung mit Kordelzug Reflexapplikationen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich Ärmelweite mit Reißverschluss zu regulieren innen weiches Fleece Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2952044 | Werksnummer: | 2952044 | Profil: | S | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,00* | € 41,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,93* | € 42,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,58* | € 42,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,63* | € 43,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,29* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|