Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS 11651016 Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS 11651016 Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397
VOSS 11651016 Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397
VOSS 11651016 Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083027
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     11651016
EAN/GTIN:
     4260042671354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.) schwefelgelb PE EN 397 VOSS nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g Weitere technische Eigenschaften: · Kopfumfang: 51-64cm · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 255g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011101
HerstellerNr:
11651016
Werksnummer:
4701030373
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
EN 397
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,41*
3 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,71*
1 Tag
173
1
€ 5,59*
ab € 5,96*
€ 8,75*
1 Tag
258
1
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 9,03*
Lager 1955
258
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,63*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,48*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.