Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND 2122-3 Regenschutzlatzhose Ribe Größe XL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAFTLAND 2122-3 Regenschutzlatzhose Ribe Größe XL gelb
CRAFTLAND 2122-3 Regenschutzlatzhose Ribe Größe XL gelb
CRAFTLAND 2122-3 Regenschutzlatzhose Ribe Größe XL gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077874
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2122
EAN/GTIN:
     4025888232318
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzlatzhose Ribe Gr.XL gelb CRAFTLAND Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Träger weitenverstellbar · Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40010402
HerstellerNr:
2122
Werksnummer:
4000378392
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Latzhose
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,98*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,64*
1 Tag
16
1
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 7,85*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,89*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-2
ab € 7,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-1
ab € 7,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 7,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 6,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-2
ab € 5,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 6,57*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-4
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.