Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND 2122-2 Regenschutzlatzhose Ribe Größe L gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAFTLAND 2122-2 Regenschutzlatzhose Ribe Größe L gelb
CRAFTLAND 2122-2 Regenschutzlatzhose Ribe Größe L gelb
CRAFTLAND 2122-2 Regenschutzlatzhose Ribe Größe L gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077870
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2122
EAN/GTIN:
     4025888232301
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzlatzhose Ribe Gr.L gelb CRAFTLAND Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Träger weitenverstellbar · Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40010402
HerstellerNr:
2122
Werksnummer:
4000378391
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe L
Produktart:
Latzhose
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,86*
67 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 9,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,28*
Lager 1955
68 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-2
ab € 8,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-1
ab € 8,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 8,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 6,89*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 6,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-3
ab € 5,17*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-4
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.