| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378391 Herst.-Nr.: 2122-2 EAN/GTIN: 4025888232301 |
| | |
|
| | |
| Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Träger weitenverstellbar · Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | L | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 100% Polyester, PVC-Beschichtung | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenschutzhose gelb latzhose l, regenbundhose, regenhose gelb, Regenschutzbekleidung, Regenschutzlatzhosen, Wetterschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 8,86* | | | | Lager 1690 | 67 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,70* | € 9,25* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,78* | € 9,28* | | | | | 68 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,82* | € 9,33* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,79* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|