Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK TYJAK-XXL Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.XXL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK TYJAK-XXL Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.XXL weiß
TYVEK TYJAK-XXL Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.XXL weiß
TYVEK TYJAK-XXL Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.XXL weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076892
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYJAK-XXL
EAN/GTIN:
     5450208005904
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.XXL weiß TYVEK EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011001
HerstellerNr:
TYJAK-XXL
Werksnummer:
4000378848
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Chemikalienschutzjacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,26*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 8,34*
6 Tage
110
10
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 9,01*
5 Tage
1100
10
€ 7,99*
ab € 7,782*
€ 9,882*
4 Tage
1050
30
Frei Haus
ab € 9,528*
€ 11,838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.