Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 14954010100 Keuco Lotionspender PLAN Kunststoffbehälter und Pumpe vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14954010100 Keuco Lotionspender PLAN Kunststoffbehälter und Pumpe vc
KEUCO 14954010100 Keuco Lotionspender PLAN Kunststoffbehälter und Pumpe vc
KEUCO 14954010100 Keuco Lotionspender PLAN Kunststoffbehälter und Pumpe vc
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920855
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14954010100
EAN/GTIN:
     4017214091690
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Keuco Lotionspender PLAN Kunststoffbehälter und Pumpe vc Wandmodell · für Flüssigseife · Füllmenge ca. 1,1 l · Dosiermenge ca. 0,5 ml/Hub Weitere technische Eigenschaften: · Fassungsvermögen: 1,1l
Weitere Informationen:
eClassID:
13061701401
HerstellerNr:
14954010100
Werksnummer:
6000525308
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Lotionspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,75*
€ 147,73*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 120,88*
€ 149,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,37*
€ 153,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,19*
€ 158,79*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 128,48*
€ 159,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14951070000
ab € 154,71*
Ähnlich
Keuco
14949170200
ab € 69,69*
Ähnlich
Keuco
14949070200
ab € 192,17*
Ähnlich
Keuco
14949010200
ab € 88,78*
Ähnlich
Keuco
14954170100
ab € 84,70*
Ähnlich
Keuco
14954070100
ab € 248,12*
Ähnlich
Keuco
14953179000
ab € 91,32*
Ähnlich
Keuco
14953079000
ab € 150,44*
Ähnlich
Keuco
14953019000
ab € 114,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.