Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Lotionspender PLAN f Einb i WT od WTPlatte vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc
KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc
KEUCO 14949010200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000525291
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14949010200
EAN/GTIN:
     4017214084982
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
für Flüssigseife · Füllmenge ca. 500 ml · Dosiermenge ca. 1 ml/Hub
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Material Pumpe:
Metall
Farbe Pumpe:
verchromt
Variante:
für Flüssigseife
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rund
Material Becher/Behälter:
Kunststoff
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Höhe:
92 mm
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Inhalt:
500 ml
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Montage:
Einbaumontage
Tiefe:
82 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,73*
€ 110,87*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 94,36*
€ 116,79*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,86*
€ 117,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,36*
€ 118,96*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 100,24*
€ 123,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14951070000
ab € 155,11*
Ähnlich
Keuco
14949170200
ab € 69,51*
Ähnlich
Keuco
14949070200
ab € 191,45*
Ähnlich
Keuco
14954170100
ab € 84,58*
Ähnlich
Keuco
14954070100
ab € 249,88*
Ähnlich
Keuco
14954010100
ab € 118,67*
Ähnlich
Keuco
14953179000
ab € 91,10*
Ähnlich
Keuco
14953079000
ab € 149,36*
Ähnlich
Keuco
14953019000
ab € 114,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.