Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Lotionspender PLAN f Einb i WT od WTPlatte ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14949070200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte ES
KEUCO 14949070200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte ES
KEUCO 14949070200 Keuco Lotionspender PLAN f EB i WT od Waschtischplatte ES
Artikel-Nr.:
     1498-6000525292
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14949070200
EAN/GTIN:
     4017214085002
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
für Flüssigseife · Füllmenge ca. 500 ml · Dosiermenge ca. 1 ml/Hub
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Material Pumpe:
Metall
Farbe Pumpe:
edelstahl
Variante:
für Flüssigseife
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rund
Material Becher/Behälter:
Kunststoff
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Höhe:
92 mm
Farbe Halter/Halterung:
edelstahl
Inhalt:
500 ml
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Montage:
Einbaumontage
Tiefe:
82 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 192,29*
€ 234,95*
€ 5,95*
ab € 194,89*
€ 239,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,73*
€ 248,21*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,81*
€ 256,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,49*
€ 262,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14951070000
ab € 154,05*
Ähnlich
Keuco
14949170200
ab € 69,33*
Ähnlich
Keuco
14949010200
ab € 88,73*
Ähnlich
Keuco
14954170100
ab € 84,73*
Ähnlich
Keuco
14954070100
ab € 249,93*
Ähnlich
Keuco
14954010100
ab € 118,53*
Ähnlich
Keuco
14953179000
ab € 91,12*
Ähnlich
Keuco
14953079000
ab € 149,84*
Ähnlich
Keuco
14953019000
ab € 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.