Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 5481000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl a 500ml j Kt Mld cremef. blum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS 5481000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl a 500ml j Kt Mld cremef. blum.
CWS 5481000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl a 500ml j Kt Mld cremef. blum.
CWS 5481000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl a 500ml j Kt Mld cremef. blum.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894205
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     5481000
EAN/GTIN:
     4049657001400
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl a 500ml j Kt Mld cremef. blum. Duf für Schaumspender Paradise Foam Slim und Foam NT Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6000g · Kennzeichen: no data · Kennzeichen (1): Nein · Verpackung: Fläschchen
Weitere Informationen:
eClassID:
13526002403
HerstellerNr:
5481000
Werksnummer:
6000524220
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
6,880000
Gewicht brutto Kg:
6,940000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
CWS Seifenkonzentrat Foam Slim
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,81917*
€ 5,11667*
9 Tage
1440
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 3,88334*
€ 5,485*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 5,51*
17 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,50334*
€ 5,85334*
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,04084*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,13084*
€ 8,4857
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04084*
€ 7,1886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
5470000
ab € 82,63*
Ähnlich
CWS
5471000
ab € 8,97084*
Ähnlich
CWS
5474000
ab € 9,00084*
Ähnlich
CWS
5480000
ab € 3,81917*
Ähnlich
CWS
5484000
ab € 3,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.