Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenkonzentrat Typ 5474 BestFoam Neutral - 1000 ml, farblos, ohne Parfum


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
CWS BestFoam, Typ 5474 Neutral 1000 ml. Bild1
CWS BestFoam, Typ 5474 Neutral 1000 ml. Bild1
CWS Logo
CWS_Testsiegel
Artikel-Nr.:
     103-548979
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     5474000
EAN/GTIN:
     4049657005583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme

CWS Seifenkonzentrat Typ 5474 BestFoam Neutral - 1000 ml, farblos, ohne Parfum und ohne Farbstoffe

Artikelbeschreibung:
CWS Seifenschaumkonzentrat "Neutral" 1000 ml hat eine hautfreundliche parfum- und farbstofffreie Formel: eine gute Wahl für saubere und gesunde Hände. Diese Seife ist empfehlenswert bei empfindlicher Haut und in der Lebensmittelverarbeitung.Farblos, Ohne Parfum, pH-neutral, Rückfettend, dermatologisch getestet

Verpackungseinheit:
12 Flaschen je Karton

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
12 x 1000ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,98084*
€ 11,72834*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 11,47*
€ 18,16*
9 Tage
120
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 115,74*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,52*
€ 177,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 11,72834*
€ 13,95672
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,28834*
€ 13,43312
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 11,16917*
€ 13,29131
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 11,06084*
€ 13,1624
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,98084*
€ 10,6872
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 140,74008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
5470000
ab € 82,96*
Ähnlich
CWS
5471000
ab € 8,99084*
Ähnlich
CWS
5480000
ab € 3,81917*
Ähnlich
CWS
5481000
ab € 3,77*
Ähnlich
CWS
5484000
ab € 3,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.