Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT
Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT
Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822489
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351928
EAN/GTIN:
     4015448721109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
4000351928
Werksnummer:
4000351928
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
G 1/4 ? LW 9
Produktart:
Gewindetülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
560
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,99*
4 Tage
412
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,00*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,825*
€ 1,125*
Lager 1955
550
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,19*
2 Tage
550
80
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,66*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,68*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Ähnlich
ewo
113-40A
ab € 0,80*
Ähnlich
k.A.
4000351935
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.