Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 21011800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 M4 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 21011800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 M4 3,0 mm
Kleinsorge 21011800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 M4 3,0 mm
Kleinsorge 21011800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 M4 3,0 mm
Kleinsorge 21011800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 M4 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801201
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21011800
EAN/GTIN:
     4251063405219
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M4 Nenn-Gr.3,0mm verz.VE=250St. Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungen ähnlich DIN 741 · Hinweis: Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
eClassID:
23130103
HerstellerNr:
21011800
Werksnummer:
1000120114
Profil:
Inhalt: 250 Stück
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gewinde M4
Norm:
ähnlich DIN 741
Produktart:
Drahtseilklemme
Ausfuehrung:
verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
1250
Frei Haus
ab € 0,0427*
€ 0,0563*
2 Tage
8000
250
€ 5,50*
ab € 0,0428*
€ 0,0636*
4 Tage
5812
250
€ 5,99*
ab € 0,0423*
€ 0,0636*
5 Tage
7750
250
€ 8,90*
ab € 0,04689*
€ 0,06899*
Lager 1955
77
1
€ 5,99*
ab € 0,0454*
€ 0,0733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0558*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0658*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1008*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.