Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M8 Nenn-Gr.11,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120121
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21067160
EAN/GTIN:
     4251063405288
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
11,0 mm
Gewinde:
M8
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme din 741 11mm, din 741, drahtseilklemmen m8, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
412
50
€ 5,99*
ab € 0,1922*
€ 0,263*
7 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,2014*
€ 0,2814*
5 Tage
550
50
€ 8,90*
ab € 0,2124*
€ 0,2924*
4 Tage
600
50
€ 4,99*
ab € 0,214*
€ 0,2973*
50
€ 5,00*
ab € 0,2184*
€ 0,2984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0423*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0559*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0657*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1012*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.