Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M6 Nenn-Gr.8,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120118
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21045160
EAN/GTIN:
     4251063405264
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
8,0 mm
Gewinde:
M6
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 8mm, din 741, drahtseilklemmen 8mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1012*
€ 0,1418*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1107*
€ 0,1477*
7 Tage
4300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,106*
€ 0,149*
17 Tage
4300
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1527*
4 Tage
4300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1139*
€ 0,1587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0423*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0559*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0657*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.