Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M14 Nenn-Gr.22,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 21117800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M14 Nenngröße 22,0 m
Kleinsorge 21117800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M14 Nenngröße 22,0 m
Kleinsorge 21117800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M14 Nenngröße 22,0 m
Kleinsorge 21117800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M14 Nenngröße 22,0 m
Artikel-Nr.:
     1498-1000120128
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21117800
EAN/GTIN:
     4251063405332
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
22,0 mm
Gewinde:
M14
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 22 mm, din 741, drahtseilklemmen 22mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,36*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,44*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9847*
€ 1,4847*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,0298*
€ 1,5598*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,1546*
€ 1,7246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,61*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0426*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0557*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,066*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1011*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.