Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M4 Nenn-Gr.3,0mm verz.VE=250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120114
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21011800
EAN/GTIN:
     4251063405219
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3,0 mm
Gewinde:
M4
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme m4 3mm, din 741, din 741 3mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
1250
Frei Haus
ab € 0,0427*
€ 0,056*
1 Tag
8000
250
€ 5,50*
ab € 0,043*
€ 0,0633*
Lager 1690
5812
250
€ 5,99*
ab € 0,0423*
€ 0,0633*
4 Tage
7750
250
€ 8,90*
ab € 0,04689*
€ 0,06869*
3 Tage
7750
250
€ 4,99*
ab € 0,0487*
€ 0,0724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0559*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0657*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1012*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.