Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 21095800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M12 Nenngröße 16,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 21095800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M12 Nenngröße 16,0 m
Kleinsorge 21095800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M12 Nenngröße 16,0 m
Kleinsorge 21095800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M12 Nenngröße 16,0 m
Kleinsorge 21095800 Drahtseilklemme ähnlich DIN 741 Gewinde M12 Nenngröße 16,0 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237606
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21095800
EAN/GTIN:
     4251063405318
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M12 Nenn-Gr.16,0mm verz. Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungen ähnlich DIN 741 · Hinweis: Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
eClassID:
23130103
HerstellerNr:
21095800
Werksnummer:
1000120126
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,188000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gewinde M12
Norm:
ähnlich DIN 741
Produktart:
Drahtseilklemme
Ausfuehrung:
verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
75
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5816*
€ 0,8316*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6005*
€ 0,8505*
5 Tage
75
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,614*
€ 0,874*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,6184*
€ 0,888*
2 Tage
75
25
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,6686*
€ 0,9486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8316*
€ 0,9896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7616*
€ 0,9063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7416*
€ 0,8825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7116*
€ 0,8468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,61*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0426*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0557*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,066*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1011*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.