Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 50204020 Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 " 40 - 200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 50204020 Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 " 40 - 200 Nm
STAHLWILLE 50204020 Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 " 40 - 200 Nm
STAHLWILLE 50204020 Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 " 40 - 200 Nm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018759877
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204020
EAN/GTIN:
     4018754268931
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 Zoll 40-200 Nm STAHLWILLE mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
50204020
Werksnummer:
4000826604
Länge netto mm:
503,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,440000
Gewicht brutto Kg:
1,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1/2 ? 40 - 200 Nm
Produktart:
Drehmomentschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 239,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 241,16*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 241,98*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 207,63*
€ 242,20*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 216,19*
€ 252,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 189,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 208,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.