Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert
Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert
Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750615
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4855
EAN/GTIN:
     4003630009791
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert Soennecken Whiteboard Maße der Oberfläche: 80 x 60 cm (B x H) Tafel magnethaftend nicht beidseitig beschreibbar emailliert weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
24300301
HerstellerNr:
4855
Werksnummer:
9199110538
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
3,720000
Gewicht brutto Kg:
3,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 80 x 60 cm (B x H)
Produktart:
Whiteboard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,27*
€ 48,00*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 36,95*
€ 49,94*
€ 3,50*
ab € 36,74*
€ 49,98*
4 Tage
10
€ 5,50*
ab € 53,50*
€ 70,62*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 71,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12403CC
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.