Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150013301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4855
EAN/GTIN:
     4003630009791
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Rahmenbreite beträgt 12 mm.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Gewicht:
3,4
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
80 x 60 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 80 x 60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,39*
€ 48,12*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 36,02*
€ 49,03*
€ 3,50*
ab € 37,21*
€ 50,49*
4 Tage
13
€ 5,50*
ab € 53,09*
€ 70,96*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 53,82*
€ 72,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 45 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12403CC
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.