Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4855 80x60cm magnethaftend emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199110538
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4855
EAN/GTIN:
     4003630009791
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Soennecken Whiteboard Maße der Oberfläche: 80 x 60 cm (B x H) Tafel magnethaftend nicht beidseitig beschreibbar emailliert weiß
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
abwischbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Farbe:
weiß
höhenverstellbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,27*
€ 48,00*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 36,95*
€ 49,94*
€ 3,50*
ab € 36,74*
€ 49,98*
Lager 1498
10
€ 5,50*
ab € 53,50*
€ 70,62*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 71,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12403CC
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.