Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone CLI8 0621B029 c/m/y 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Canon Tintenpatrone CLI8 0621B029 c/m/y 3 St./Pack.
Canon Tintenpatrone CLI8 0621B029 c/m/y 3 St./Pack.
Canon Tintenpatrone CLI8 0621B029 c/m/y 3 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745778
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     CLI8
EAN/GTIN:
     8714574552569
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone 0621B029 CLI8 c/m/y 3 St./Pack. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität · lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
eClassID:
24200601
HerstellerNr:
CLI8
Werksnummer:
9199112883
Länge netto mm:
148,00
Breite netto mm:
114,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tintenpatrone Tintenstrahldrucker

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 29,77*
€ 38,93*
2 Tage
21
pro Satz
€ 7,50*
ab € 29,62*
€ 38,95*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 29,91*
€ 39,08*
2 Tage
20
pro Satz
€ 4,90*
ab € 29,84*
€ 39,10*
Lager 1955
29
pro Paket
€ 5,99*
ab € 51,71*
€ 67,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B029
ab € 32,87*
Ähnlich
Canon
0620B028
ab € 11,64*
Ähnlich
Canon
0621B001
ab € 9,76*
Ähnlich
Canon
0622B001
ab € 9,83*
Ähnlich
Canon
0623B001
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.