Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.
Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.
Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745067
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1515
EAN/GTIN:
     4003630756244
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack. Qualitativ hochwertige · stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292002
HerstellerNr:
1515
Werksnummer:
9199109116
Länge netto mm:
327,00
Breite netto mm:
253,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,243000
Gewicht brutto Kg:
1,243000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Sichthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,46*
€ 7,70*
3 Tage
194
1
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 8,02*
4 Tage
1476
6
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 14,15*
5 Tage
1476
1
€ 5,50*
ab € 9,47*
€ 14,31*
Lager 1955
1476
1
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 16,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Bene
205000CL
ab € 30,17*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 20,31*
Ähnlich
Oxford
400005475
ab € 9,19*
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.