Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Millimeterblock 1233 DIN A3 Bücherpapier 50Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Millimeterblock 1233 DIN A3 Bücherpapier 50Blatt rot
Soennecken Millimeterblock 1233 DIN A3 Bücherpapier 50Blatt rot
Soennecken Millimeterblock 1233 DIN A3 Bücherpapier 50Blatt rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743140
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1233
EAN/GTIN:
     4003630111760
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
millimeterblock a3
Soennecken Millimeterblock 1233 DIN A3 Bücherpapier 50Blatt rot Erstklassiges · matt opakes Zeichenpapier. Einteilung 1 mm.
Weitere Informationen:
eClassID:
24261104
HerstellerNr:
1233
Werksnummer:
9199115598
Länge netto mm:
421,00
Breite netto mm:
298,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A3
Produktart:
Millimeterpapierblock
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 6,74*
3 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 6,90*
4 Tage
970
8
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,82*
Lager 1955
970
1
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 11,03*
5 Tage
970
1
€ 6,95*
ab € 7,25*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1424* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1821
ab € 0,33*
Sonstiges
Soennecken
3062
ab € 0,30*
Sonstiges
Soennecken
0339
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.