Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Radierer 0339 Kautschuk weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317206800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0339
EAN/GTIN:
     4003630131768
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
Soennecken Radierer Bleistifte, Buntstifte 2,2 x 1,2 x 6,1 cm (B x H x L) Kautschuk weiß
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
2,2 x 1,2 x 6,1 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kautschuk
Material der Schiebemanschette:
Pappe
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer
Weitere Suchbegriffe: Kautschukradierer, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, soennecken radierer, kautschuk radierer, bleistift radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,141*
€ 0,294*
1 Tag
8218
1
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,30*
8 Tage
8468
1
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,40*
3 Tage
17749
100
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,48*
4 Tage
18102
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,294*
€ 0,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,275*
€ 0,327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-R20
ab € 0,54*
Ähnlich
Staedtler
526 50
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
187120
ab € 0,43*
Ähnlich
Faber-Castell
184120
ab € 0,32*
Ähnlich
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Ähnlich
Läufer
01200
ab € 0,35*
Ähnlich
Läufer
2400
ab € 0,28*
Ähnlich
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.