| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-242023500 Herst.-Nr.: 1233 EAN/GTIN: 4003630111760 |
| |
|
| | |
| Erstklassiges, matt opakes Zeichenpapier. Einteilung 1 mm. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 80 | Farbe des Netzaufdruckes: | rot | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Millimeterpapierblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,83* | € 6,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,16* | € 6,90* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,25* | € 10,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,20* | € 11,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,40* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0766* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|