Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordnerrückenschild 11287075 50mm weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Falken Ordnerrückenschild 11287075 50mm weiß 10 St./Pack.
Falken Ordnerrückenschild 11287075 50mm weiß 10 St./Pack.
Falken Ordnerrückenschild 11287075 50mm weiß 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737929
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287075
EAN/GTIN:
     4014481085704
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Falken Ordnerrückenschild 11287075 50mm weiß 10 St./Pack. Falken Ordnerrückenetikett schmal/lang 36 x 290 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290403
HerstellerNr:
11287075
Werksnummer:
9199107097
Länge netto mm:
292,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Schildes: schmal/lang
Produktart:
Ordnerrückenetikett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 2,93*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,60*
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 3,99*
4 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,65*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 7,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.