Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, für Hängeordner, lang/schmal, weiß, Polybeutel mit 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild, für Hängeordner, lang/schmal, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, für Hängeordner, lang/schmal, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, für Hängeordner, lang/schmal, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, für Hängeordner, lang/schmal, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-11287075
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287075
EAN/GTIN:
     4014481085704
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerrückenschild. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Griffloch vorhanden. Format des Schildes: lang/schmal. Für Hängeordner. Größe (B x H): 36 x 290 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschild
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
für Hängeordner
Breite des Schilds:
36
Format des Schildes:
lang/schmal
Höhe des Schildes:
290
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.